Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8157 6-T4
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8157 6-T4
Rubix:1060354
Producent:081570060
EAN:8014230570105


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe poliestrowe 4T/6m 8157/6M
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 585x130x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4425 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
| Długość | 6 m |
| Kolor | szary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 202,64 Netto
/ Sztuka
zł 249,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie