Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 1-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 1-T3
Rubix:835435
Producent:081560010
EAN:8014230758725


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 1 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 3000kg 1m 8156/1M
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 350x100x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 630 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 1 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,22 Netto
/ Sztuka
zł 45,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie