Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 8-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 8-T3
Rubix:460034
Producent:081560080
EAN:8014230683348


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 8 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 5000kg 8M 8158/8M
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 585x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4480 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 8 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 355,79 Netto
/ Sztuka
zł 437,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie