Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8157 2-T4
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8157 2-T4
Rubix:853077
Producent:081570020
EAN:8014230570068


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe poliestrowe 4000kg 2M 8157/2M
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 400x130x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1680 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
| Długość | 2 m |
| Kolor | szary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,65 Netto
/ Sztuka
zł 102,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie