Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 4-T2
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8173 4-T2
Rubix:805032
Producent:081730080
EAN:8014230643076


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 4 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe poliestrowe 2t - 4m 8173/4M
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x120x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1945 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
| Dugść calkowita | 4 m |
| Długość | 4 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 112,81 Netto
/ Sztuka
zł 138,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie