Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 3-T2

Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8173 3-T2
Rubix:553917
Producent:081730060
EAN:8014230643069
brand logo

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL2000 kg
Dugść calkowita3 m
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 2000kg 3m 8173/3M


Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Mocne strony

Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zastosowania

Akcesoria do lin

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)500x115x55 mm
Waga Logistyczna1860 g
Bezpieczne obciążenie robocze SWL2000 kg
Dugść calkowita3 m
Długość3 m
83,65 Netto
/ Sztuka
102,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Dugść calkowita