Zawiesie okrągłe Beta Tools 8176 5-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8176 5-T3
Rubix:815390
Producent:081760100
EAN:8014230693156


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 5 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 5m/3000kg 8176/5M
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3900 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Dugść calkowita | 5 m |
| Długość | 5 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,96 Netto
/ Sztuka
zł 227,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie