Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 5-T2
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8173 5-T2
Rubix:867343
Producent:081730100
EAN:8014230758756


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 5 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 2000kg 5m 8173/5M
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2500 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
| Dugść calkowita | 5 m |
| Długość | 5 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,48 Netto
/ Sztuka
zł 172,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie