Zawiesie okrągłe Spartex 734078


Zawiesie wężowe

Referencje
spartex:734078
rubix:2140542
ean:3660338019821
ELRO ROUND SLING Safe working load SWL kg 1000
brand logo
Informacje techniczne
Bezpieczne obciążenie robocze SWL1000 kg
Dugść calkowita2 m
KolorFioletowy

Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 1000kg. 2.0m 734078


Zawiesia wykonane z pojedynczej osłony z powłoką zapobiegającą ścieraniu, która zapewnia dobre trzymanie i wysoką ochronę.
Wykonane w 100% z wielowłóknowego poliestru o wysokiej wytrzymałości.
Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją normy EN1492-2+A1
Współczynnik bezpieczeństwa 1:7
Temperatura pracy -40°C do +100°C
Etykieta :
- Z przodu, specyfikacja zgodna z EN 1492-2
- Z tyłu, notatka w formie piktogramów do uniwersalnego odczytu, zrozumiała dla wszystkich użytkowników.

Mocne strony

Wykonane z materiału odpornego na ścieranie.
Indywidualna identyfikowalność każdego produktu (dostarczana z certyfikatem zgodności)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Bezpieczne obciążenie robocze SWL1000 kg
Dugść calkowita2 m
KolorFioletowy
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
34,7 Netto
/ Sztuka
42,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie