Referencje
SKF:BBYB 631028 A
Rubix:372215
EAN:7316570419085


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 26.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BBYB 631028 A
Łożyska z pierścieniem zaciskowym (znane również jako SKF Y-łożyska) oparte są na uszczelnionych głębokorowkowych łożyskach kulkowych serii 62 i 63 i posiadają kulistą powierzchnię pierścienia zewnętrznego oraz, w większości przypadków, poszerzony pierścień wewnętrzny z urządzeniem zabezpieczającym zapewniającym szybki i łatwy montaż na wale.
Y-Lager, tarcza uszczelniająca i pierścień odśrodkowy po obu stronach łożyska, otwór cylindryczny, odmienna konstrukcja wewnętrzna
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Przystosowane do kompensacji początkowego statycznego niewspółosiowości
- Długa żywotność
- Obniżony poziom hałasu i drgań
- Przystosowane do kompensacji początkowego statycznego niewspółosiowości
- Długa żywotność
- Obniżony poziom hałasu i drgań
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 26.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie