Inne łożyska samonastawne / wkładki FAG UK208

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:UK208
Rubix:609836
Producent:0705800570000
EAN:4012802659085
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK208


Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna700 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Materiałstal z powłoką antykorozyjną durotect bs (pierścienie i osłony); koszyk z pa66; uszczelnienie rsr z wargą nbr oraz zewnętrzna kołnierzowa podkładka z osłoną z ocynkowanej blachy stalowej.
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Typ montażukulisty pierścień zewnętrzny; pierścień wewnętrzny wydłużony po obu stronach; pozycjonowanie za pomocą tulei wciąganej (uk).
Ciężar0.7 kg
Smarowaniewstępnie nasmarowane smarem grupy ga13; możliwość dosmarowania przez dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym (jeśli dotyczy).
zł 71,8 Netto
/ Sztuka
zł 88,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie