Referencje
FAG:UK205
Rubix:609833
Producent:0705785160000
EAN:4012802654578


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK205
Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | pa66 ga13 |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wykończenie | matowy |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Typ montażu | łożysko z kulistą powierzchnią zewnętrzną; mocowanie wału za pomocą pierścienia zaciskowego (uk) (zacisk koncentryczny). |
| Ciężar | 0.25 kg |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane; możliwość dosmarowania przez dwa otwory smarne w pierścieniu zewnętrznym. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,89 Netto
/ Sztuka
zł 65,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie