Inne łożyska samonastawne / wkładki SNR UK316G2

Wkład łożyskowy do oprawy samonastawnej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UK316G2
Rubix:506466
Producent:UK.316.G2
EAN:3413529503995
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK316G2


spherical outer diameter with locking pin, tapered bore, seal with slinger
zewnętrzna powierzchnia sferyczna, otwór stożkowy, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal
Uszczelnienieotwarty
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r86500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr122850 N
zł 539,62 Netto
/ Sztuka
zł 663,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie