Inne łożyska samonastawne / wkładki SKF 1726307-2RS1

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:1726307-2RS1
Rubix:105152
Producent:34559
EAN:7316577742940
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1726307-2RS1


Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. Te łożyska kulkowe samonastawne są odpowiednie do zastosowań, w których kluczowy parametr eksploatacyjny stanowi płynna praca. Takie łożysko jest w stanie przenosić wyższe obciążenia osiowe niż jakiekolwiek inne łożysko kulkowe samonastawne. Łożyska te mają z obu stron uszczelnienia wykonane z NBR wzmocnionego blachą stalową, założone we wgłębieniu w pierścieniu zewnętrznym i stykające się z obrzeżem pierścienia wewnętrznego, działające jako uszczelnienia kontaktowe.

Mocne strony

- Płynna praca
- Może przenosić znaczne obciążenia osiowe
- Uszczelnione z obu stron

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x80x80 mm
Waga Logistyczna430 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr33200 N
Ciężar0.44 kg
zł 150,95 Netto
/ Sztuka
zł 185,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie