Rolka zakrzywiona INA KR35-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:KR35-PP-A
Rubix:129639
Producent:0056658840000
EAN:4012802428124
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rolka KR35-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.35 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9700 N
zł 129,86 Netto
/ Sztuka
zł 159,73 Brutto
  • Dostępny