Rolka zakrzywiona INA LFE12-1

Śruby ekscentryczne do rolek gąsienic LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:LFE12-1
Rubix:274469
EAN:4012802054538
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość50 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Sworzeń LFE12-1


Podkładka regulacyjna do łożysk liniowych wałeczkowych. Śruby wykonane są z wysokowytrzymałego materiału przeznaczonego na śruby. W zależności od zastosowania dostarczane są z podkładką, nakrętką, przyłączem do smarowania i zaślepką uszczelniającą. Konstrukcje ekscentryczne LFE i LFE..-A1 umożliwiają regulację systemów prowadzenia przy użyciu rolek tocznych bez luzu. Śruby, podkładki i nakrętki są odporne na korozję.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość50 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Średnica zewn.21 mm
Serialfe
Grubość1.8 mm
Ciężar0.045 kg
Dyn. Nośność8400 N
zł 18,08 Netto
/ Sztuka
zł 22,24 Brutto
  • Dostępny