Rolka zakrzywiona SKF NUKR 40 A
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NUKR 40 A
Rubix:107903
Producent:94418
EAN:7316570657845


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza NUKR 40 A
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie stosunkowo dużych obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie stosunkowo dużych obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 283,8 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | nukr |
| Dyn. Nośność | 19 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 168,73 Netto
/ Sztuka
zł 207,54 Brutto
- Dostępny