Rolka zakrzywiona SKF KR 35 PPXA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 35 PPXA
Rubix:220985
Producent:138795
EAN:7316571590622


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KR 35 PPXA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku igiełkowym, z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z walcową powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 194 g |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | kr |
| Dyn. Nośność | 9.52 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie