Referencje
INA:KR35-B-NMT
Rubix:598393
Producent:0055921350078
EAN:4054362446002


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR35-B-NMT
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 196 g |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,87 Netto
/ Sztuka
zł 172,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie