Rolka zakrzywiona INA KR35-X-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR35-X-PP-A
Rubix:208490
Producent:0055918990000
EAN:4012802421811
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR35-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x16x16 mm
Waga Logistyczna164 g
Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.35 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9700 N
zł 161,6 Netto
/ Sztuka
zł 198,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie