Referencje
INA:NUKR47-X-A-NMT
Rubix:598524
Producent:0097829580078
EAN:4054366318992


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKR47-X-A-NMT
Łożyska kulkowe typu NUKR z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 380 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Seria | nukr..-a |
| Prędkość odniesienia | 4200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,02 Netto
/ Sztuka
zł 339,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie