Referencje
INA:KRV30-X-PP-A
Rubix:598477
Producent:0055918560000
EAN:4012802427929


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV30-X-PP-A
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 91 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 2100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,18 Netto
/ Sztuka
zł 173,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie