Rolka zakrzywiona INA KRV32-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KRV32-PP-A-NMT
Rubix:598481
Producent:0055917910078
EAN:4054362448488
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KRV32-PP-A-NMT


Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x12x12 mm
Waga Logistyczna111 g
Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.32 mm
Seriakrv..-pp-a
Prędkość odniesienia2100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10000 N
zł 151,02 Netto
/ Sztuka
zł 185,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie