Rolka zakrzywiona NTN KR72LLH/3AS
NTN - Łożysko igłowe - KR72LLH/3AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:KR72LLH/3AS
Rubix:403617
EAN:4547359008357


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.5 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka KR72LLH
Łożysko igłowe, rolka popychacza, z koszykiem, z gniazdem sześciokątnym, otworem olejowym, uszczelnienia dwustronne, sferyczny pierścień zewnętrzny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 72x72x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1188 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 30.5 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Seria | kr |
| Materiał | stal |
| Dyn. Nośność | 28.9 N |
| Norma | ISO 15 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 55000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 226,61 Netto
/ Sztuka
zł 278,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie