Referencje
INA:KRVE62-PP-A-NMT
Rubix:598512
Producent:0055976330078
EAN:4054362448686


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE62-PP-A-NMT
Łożysko kulkowe typu KRVE-PP-A z pełnym zestawem igiełek, z prowadzeniem osiowym, z odkształceniem ekcentrycznym.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 816 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | krve..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 76000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 375,51 Netto
/ Sztuka
zł 461,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie