Rolka zakrzywiona NTN NATV30XLL/3AS

Łożysko igiełkowe, rolka krzywkowa, igły stykowe, z pierścieniem wewnętrznym, podwójnie uszczelnione, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:NATV30XLL/3AS
Rubix:1107172
EAN:4547359009194
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość29 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NATV30XLL/3AS


Mocne strony

Łożyska igiełkowe to kompaktowe rozwiązania o różnych konstrukcjach, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych przy niewielkiej obudowie.
Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji.
Niezaprzeczalny lider rynku w Japonii i numer 2 na świecie w zastosowaniach przemysłowych.
Ponad 320 milionów łożysk produkowanych każdego roku
Tuleja « Premium shell » HK…F o żywotności x3.

Zastosowania

Łożyska igiełkowe można znaleźć niemal zawsze w skrzyniach biegów, przekładniach pojazdów lub maszynach pakujących, na przykład.
Silniki spalinowe
Samochody i motocykle
Maszyny budowlane
Rolnictwo
Maszyny i urządzenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość29 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.62 mm
Ciężar481 kg
NormaISO 15
zł 141,31 Netto
/ Sztuka
zł 173,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie