Referencje
INA:KRV90-PP-A-NMT
Rubix:598502
Producent:0057531550078
EAN:4047643178600


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV90-PP-A-NMT
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2153 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 130000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 51000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 505,53 Netto
/ Sztuka
zł 621,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie