Rolka zakrzywiona INA KRV22-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KRV22-PP-A
Rubix:130731
Producent:0057456590000
EAN:4012802367881
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KRV 22-PP-A


Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x10x10 mm
Waga Logistyczna42 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.22 mm
Seriakrv..-pp-a
Prędkość odniesienia2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6200 N
zł 90,47 Netto
/ Sztuka
zł 111,28 Brutto
  • Dostępny