Referencje
INA:KR40-X-PP-A
Rubix:598403
Producent:0055916350000
EAN:4012802427868


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR40-X-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 295 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 2900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,65 Netto
/ Sztuka
zł 234,5 Brutto
- Dostępny