Rolka zakrzywiona McGill CF 3/4 SB

Łożysko rolkowe torowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

McGill:CF 3/4 SB
Rubix:134992
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.9.53 mm
Szerokość12.7 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka CF3/4SB


CF3/4SB rolka popychacza, typ trzpieniowy, główka sześciokątna, zewnętrzna powierzchnia cylindryczna, uszczelniona

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.9.53 mm
Szerokość12.7 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.19.05 mm
Seriacamrol (cf) in inches
Materiałstal łożyskowa
Dyn. Nośność7384 N
Prędkość odniesienia6400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9185 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7384 N
  • Dostępny