Rolka zakrzywiona SKF KR 16 PPSKA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 16 PPSKA
Rubix:650240
Producent:139331
EAN:7316571594446


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KR 16 PPSKA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x16x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20,2 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie