Referencje
INA:KR72-X-PP-A
Rubix:598422
Producent:0055975520000
EAN:4012802427967


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR72-X-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1013 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 368,92 Netto
/ Sztuka
zł 453,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie