Referencje
INA:KRVE35-PP-A
Rubix:412299
Producent:0055917320000
EAN:4012802368505


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE35-PP-A
Łożysko kulkowe typu KRVE-PP-A z pełnym zestawem igiełek, z prowadzeniem osiowym, z odkształceniem ekcentrycznym.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 182 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | krve..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 188,92 Netto
/ Sztuka
zł 232,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie