Referencje
INA:KRV16-X-PP-A
Rubix:598460
Producent:0057412460000
EAN:4012802428070


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV16-X-PP-A
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 18 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4850 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,79 Netto
/ Sztuka
zł 121,51 Brutto
- Dostępny