Referencje
INA:KR47-PP-A
Rubix:130727
Producent:0055454470000
EAN:4012802427646


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR47-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 371 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 26000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 225,4 Netto
/ Sztuka
zł 277,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie