Referencje
INA:KR90-X-PP-A-NMT
Rubix:598429
Producent:0057521080078
EAN:4054362446255


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR90-X-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2138 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 84000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 40500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 574,59 Netto
/ Sztuka
zł 706,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie