Rolka zakrzywiona SKF KRVE 62 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 62 PPA
Rubix:400470
Producent:141512




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE 62 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 910,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | krve |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie