Rolka zakrzywiona INA KRV80-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KRV80-PP-A-NMT
Rubix:598500
Producent:0057535200078
EAN:4054362448624
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KRV80-PP-A-NMT


Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x30x30 mm
Waga Logistyczna1791 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.80 mm
Seriakrv..-pp-a
Prędkość odniesienia850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r118000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr48000 N
zł 439,26 Netto
/ Sztuka
zł 540,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie