Referencje
INA:NUKR40-A
Rubix:128023
Producent:0095961860000
EAN:4012802605006


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKR40-A
Łożyska kulkowe typu NUKR z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 253 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | nukr..-a |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,61 Netto
/ Sztuka
zł 203,7 Brutto
- Dostępny