Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34340197

Rękawica chemiczna Neotex 340, czarna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34340197
Rubix:480621
Producent:34340197
EAN:3245423401271
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Długość380 mm
Odporność na działanie chemikaliówclmnst
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Neotex 340-7


Komfort połączony z lekką ochroną chemiczną, materiał: neopren/naturalny lateks, wnętrze: podszewka tekstylna, zewnętrze: gładkie, długość: 38 cm, grubość materiału: 1.15 mm, EN 388: 3121 cat. 3, EN 374: CKL, EN 407:X1XXXX, VE: 5/50
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar7
Długość380 mm
Odporność na działanie chemikaliówclmnst
Główny materiałneopren
ESDnie
Kolorczarny
Grubość1.33 mm
Środowisko użytkowaniawilgotne
70,29 Netto
/ Sztuka
86,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar