Referencje
MAPA:382-6
Rubix:480632
Producent:34382226
EAN:3245423824261




Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | almnst |
Szczegóły produktu : Rękawice StanZoil NK-22 382-6
Niebieskie rękawice neoprenowe z tekstylnym wsparciem technologii MAPA. Zapiekanka. Długość: 35,5 cm.
Normy: EN388_2121X, EN ISO 374-1: 2016 Typ A_ALMNST, EN ISO 374-5: 2016
Normy: EN388_2121X, EN ISO 374-1: 2016 Typ A_ALMNST, EN ISO 374-5: 2016
Mocne strony
Excellent flexibility thanks to the unique Mapa Professional multilayer process. Anti-slip coating for better grip of wet objects. Comfort of the hand and thermal insulation thanks to the cotton knit.
Zastosowania
Mechanical / automotive industry: assembly of engine parts, surface treatments. Chemical industry: mixing of chemicals, handling of chemical drums, handling of valves. Other industries: laboratory tests, machine maintenance.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | almnst |
| Główny materiał | neopren |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 0.95 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,61 Netto
/ Sztuka
zł 62,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie