Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34492200

Rękawice Chemical pro. Ultranitrile 492 opakowanie

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34492200
Rubix:480677
Producent:34492200
EAN:3245424921204
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówajkopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Ultranitril Plus 492-10


Dobra odporność mechaniczna i długotrwała ochrona przed chemikaliami, materiał: Nitryl, wnętrze: welurowane, strona zewnętrzna: dłoń z profilem, długość: 32 cm, grubość materiału: 0,38 mm, EN 388: 4101 cat. 3, EN 374: JKL, VE: 10/100
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówajkopt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorzielony
Grubość0.38 mm
Materiałnitryl
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar