Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-310 09

AlphaTec 37310

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:37-310 09
Rubix:1877411
Producent:37310090
EAN:0076490437473
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice bezlateksowe niebieskie AlphaTec 37-310 r.9


  • 8mil/0.2mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils and liquids
  • These food-processing gloves offer an engineered fit to allow an optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these meat-processing gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
Te rękawice do przetwórstwa spożywczego zapewniają komfort przez cały dzień przy wyjątkowej wartości.

Mocne strony

  • 100% latex free Blue color   
  • Unflocked: to prevent the risk of food contamination
  • Food Approved

Zastosowania

Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Prepared Meals|Janitorial use|Cleaning
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Główny materiałnitryl
Kolorniebieski
Grubość0.2 mm
Materiałnitryl
4,31 Netto
/ Sztuka
5,3 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar