Rękawice odporne na chemikalia Ansell 38-520-10
AlphaTec® 38-520
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:38-520-10
Rubix:1183209
Producent:38520100
EAN:0076490454401






Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 355 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | bik |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne Butyl 38-520 r.10
Linia AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 zapewnia skuteczną ochronę przed najbardziej żrącymi chemikaliami przy zachowaniu sprawności i wygody. AlphaTec® butyl 38-514 i 38-520 zapewniają doskonałą ochronę przed aldehydami, ketonami i estrami, a także przed stężonymi kwasami nieorganicznymi. AlphaTec® Viton® butyl 38-628 zapewnia doskonałą ochronę przed węglowodorami alifatycznymi, halogenowanymi i aromatycznymi (benzen, toluen, ksylen), a także przed stężonymi kwasami nieorganicznymi. Rękawice AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 są zaskakująco elastyczne i zapewniają doskonałą sprawność. Rękawice te zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowników – mają naturalny, dostosowany do dłoni, ergonomiczny kształt, są miękkie w dotyku, nie sprawiają kłopotu przy wkładaniu i zapewniają dobrą chwytność. Ponieważ materiał, z którego są wykonane, nie zawiera protein lateksowych, nie ma ryzyka wystąpienia alergii na lateks.
Excellent glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals, without compromising on dexterity or comfort.
Mocne strony
Rękawica 38-520 doskonale chroni przed aldehydami, ketonami i estrami, a także stężonymi kwasami nieorganicznymi
Cechuje się wysoką elastycznością i zapewnia znakomitą sprawność manualną
Model ten zaprojektowano z myślą o wygodzie użytkowników — ma naturalny, dostosowany do dłoni, ergonomiczny kształt, jest miękki w dotyku, nie sprawia problemów przy wkładaniu i zapewnia dobrą chwytność
Ponieważ materiał, z którego wykonano rękawicę, nie zawiera białek lateksowych, nie ma ryzyka wystąpienia alergii na lateks
Szorstkie wykończenie we wnętrzu dłoni ułatwia wykonywanie prac
Zastosowania
Praca ze środkami chemicznymi|Otwieranie i opróżnianie pomp i zaworów|Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców|Naprawa i konserwacja sprzętu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 125 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Długość | 355 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | bik |
| Główny materiał | polimer |
| Opakowanie | 36 par / karton. pakowane pojedynczo z wkładką |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 0.5 mm |
| Materiał | polimer butylowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 225,11 Netto
/ Sztuka
zł 276,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie