Rękawice odporne na chemikalia GISS 880431

RĘKAWICE OCHRONNE CHEMOODPORNE G-NIT MAX CHEM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS:880431
Rubix:2128058
EAN:3660338338380
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar11
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówakl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice chemoodporne nitrylowe G-NIT MAX CHEM 880431 r.11


Rękawice nitrylowe na wyściółce poliamidowowej o ściegu 18-igłowym. Powłoka nitrylowa na całej rękawicy, dodatkowa powłoka ze spienionego nitrylu zapewniająca optymalny chwyt w zaolejonym środowisku.
Długość 30 cm.
Opakowanie 6 par, pudełko 72 pary.
Zgodność z normą EN420, EN388 i EN374
ZASTOSOWANIE.
Praca z chemikaliami, farbami, tuszami i klejami.
Praca z tłustymi i zaolejonymi przedmiotami.
WŁAŚCIWOŚCI
Bardzo dobra manualność.

Mocne strony

• Very good dexterity and tactile sensitivity

Zastosowania

• Handling of chemical products, paints, inks and adhesives
• Handling of greasy and oily objects
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar11
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówakl
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorczarny
Materiałnitryl z poliamidowym wkładem.
33,7 Netto
/ Sztuka
41,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar