Rękawice odporne na chemikalia Ansell 09-928-10

Rękawice ochronne przeciwchemiczne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:09-928-10
Rubix:1129282
Producent:9928100
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość450 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklmpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice SCORPIO 09-928/10 r.10


Rękawica ochronna Ansell AlphaTec® 09-928 łączy odporność neoprenu z komfortem bawełny, zapewniając barierę odpowiednią wobec zagrożeń chemicznych i mechanicznych. Jej długa konstrukcja przyczynia się do ochrony dłoni i przedramienia w narażonym środowisku.

Cechy :
Rękawica ochronna Ansell AlphaTec® 09-928 wykorzystuje powłokę z neoprenu o gładkim wykończeniu, która pomaga ograniczyć przenikanie olejów, kwasów, substancji żrących, alkoholi lub rozpuszczalników podczas dłuższych operacji manipulacyjnych. Podszewka z dżerseju bawełnianego stanowi wytrzymałe wsparcie tekstylne, które poprawia odporność na przebicie, ogranicza zaciągnięcia i optymalizuje stabilność chwytu przy elementach metalowych lub mokrych powierzchniach. Ta wewnętrzna struktura poprawia także komfort, absorbując część potu, co przyczynia się do utrzymania przyjemniejszego odczucia podczas powtarzalnych operacji. Anatomiczny kształt lepiej rozkłada punkty nacisku, zmniejsza wysiłek mięśniowy i ułatwia użytkowanie w długich cyklach pracy, nawet w warsztatach, gdzie ruchy są intensywne i ciągłe.

Specyfikacje :
- Długość: 450 mm
- Rozmiar uniwersalny: rozmiar 10.
- Konstrukcja: z podszewką.
- Materiał powłoki: neopren.
- Materiał podszewki: dżersej bawełniany.
- Kolor: czarny.
- Powierzchnia chwytna: gładkie wykończenie.
- Model mankietu: Crispin.
- Grubość dłoni: 1,83 mm
- Bez lateksu: tak.
- Ochrona chemiczna: AKLMPT (A: metanol, K: wodorotlenek sodu 40 %, L: kwas siarkowy 96 %, M: kwas azotowy 65 %, P: nadtlenek wodoru 30 %, T: formaldehyd 37 %).
- Zawiera dibutylditiokarbaminian cynku (niewielkie ryzyko alergii).

Normy :
- EN 388:2016 + A1:2018 (3121B) : norma dotycząca odporności mechanicznej obejmująca ścieranie (3/4), przecięcie (1/5), rozdarcie (2/4), przebicie (1/4) oraz cięcie metodą Coupe (B/F).
- EN 407:2020 (X1XXXX) : klasyfikacja dotycząca właściwości przeciwogniowych/termicznych (odporność na ciepło kontaktowe do 100 °C przez 15 sekund).
- EN ISO 21420:2020 : norma określająca ogólne wymagania dla rękawic ochronnych.
- EN ISO 374-1:2016 (AKLMPT) : ocena odporności na substancje chemiczne.
- EN ISO 374-5:2016 : charakterystyka ochrony przed mikroorganizmami.
- Numer CE 0493 : certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym ŚOI kategorii III).
- Kategoria III : ŚOI przeznaczone na ryzyka nieodwracalne.
- Zgodność z REACH : zgodność regulacyjna dotycząca substancji chemicznych.
Top-of-the-range neoprene delivering excellent wide-ranging chemical protection.

Mocne strony

- Poprawa ochrony przedramienia dzięki wydłużonej długości.
- Zmniejszenie zmęczenia mięśni dzięki anatomicznemu kształtowi.
- Ograniczenie zużycia przy powtarzalnych manipulacjach dzięki podszewce bawełnianej.
- Stabilizacja chwytu dzięki gładkiemu wykończeniu z neoprenu.

Zastosowania

Rękawica ochronna Ansell AlphaTec® 09-928 może być stosowana w wielu środowiskach związanych z manipulacją substancjami agresywnymi lub elementami metalowymi. Nadaje się szczególnie do operacji odlewniczych, wytłaczania, gięcia, wybijania oraz obróbki blach, zwojów i rur. Stosowana jest także przy wytwarzaniu elementów metalowych i tafli szkła oraz przy obsłudze nieszczelności i nieprzewidzianych rozlewów w warsztatach. Branże objęte zastosowaniem obejmują metalurgię i przemysł chemiczny, w których stanowiska wymagają regularnej ekspozycji na węglowodory, oleje, kwasy, środki żrące, alkohole lub rozpuszczalniki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość450 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklmpt
Główny materiałneopren
ESDnie
Kolorczarny
Grubość1.83 mm
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Materiałneopren, bawełna
112,27 Netto
/ Sztuka
138,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie