Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34301167
Rękawica chroniąca przed cieczami Jersette 301, niebieska
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34301167
Rubix:522712
Producent:34301167
EAN:3245423013177


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
Szczegóły produktu : Rękawice JERSETTE-301-7
Absolutny długotrwały komfort w agresywnym środowisku, materiał: Naturalny lateks, wewnątrz: Wyściółka tekstylna, na zewnątrz: strukturalne, długość: 29-33 cm, grubość materiału: 1,15 mm, EN 388: 3141 cat. 2, EN 374, EN 407:X1XXXX, VE: 5/50
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 1.15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,34 Netto
/ Sztuka
zł 25,02 Brutto
- Dostępny