Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE207CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE207CO
Rubix:3147493
Producent:USFLE.207.CO
EAN:3413529565351
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE207CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, promieniowa wkładka łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość155 mm
Długość92 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.02 kg
zł 133,6 Netto
/ Sztuka
zł 164,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie