Referencje
SNR:ESFL20516
Rubix:3145331
Producent:ESFL205-16
EAN:3413520898649




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL205-16
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | esfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.59 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,18 Netto
/ Sztuka
zł 78,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie