Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFC208N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFC208N
Rubix:3145276
EAN:3413529521913




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC208N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej pełnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala Ci radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ TWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej pełnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala Ci radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ TWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelniacz z jedną wargą
Mocne strony
-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są duże udary mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny niewymagający konserwacji, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są duże udary mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny niewymagający konserwacji, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 155x165x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2025 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 145 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.99 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,88 Netto
/ Sztuka
zł 178,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie